Vázací obrtlíky Quick Lift DSR, Závit ⌀: M24X3

Artiklové číslo: 086454 M24X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 5:1 2,5 t
Závit ⌀ M24×3
Délka závitu L 36 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče 40 mm
Výška hlavy šroubu A 55 mm
Výška B střední části 55 mm
⌀ hlavy šroubu C 60 mm
Vzdálenost střední část - oko D 83 mm
Šířka oka E 55 mm
Tloušťka oka F 25 mm
Šířka G vázacího obrtlíku 115 mm
Hmotnost 2,6 kg
Druh produktu Vázací obrtlíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086454 M24X3
EAN / GTIN 2050002053885
Číslo výrobce QL.DSR M 24
Výrobce/odpovědná osoba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). Lze otáčet při zatížení. Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku