Anhugningsspiral DSS M45X4,5

Art.-nr.: 086453 M45X4,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 5:1 14,5 t
Bæreevne WLL SF 4:1 16 t
Gevind-⌀ M45×4,5
Gevindlængde L 63 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S 19 mm
Højde, skruehoved A 61 mm
Højde, mellemstykke B 31 mm
Skruehoved-⌀ C 70 mm
Afstand, mellemstykkeøje D 104 mm
Øjevidde E 73 mm
Øjetykkelse F 149 mm
Anhugningsspiralbredde G 33 mm
Produkttype Anhugningsspiral

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086453 M45X4,5
EAN/GTIN 2050001949233
Producentnummer DSS M 45 UP

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.
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
    Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven