{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli |
DGUV
|
|
| Kolor |
Czerwony; Czarny
|
|
| Średnica łańcucha |
6 mm
|
|
| Regulowana długość łańcucha |
nie
|
|
| Rodzaj udźwigu |
Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60°
|
|
| Maks. nośność WLL |
1 600 kg; 1 120 kg
|
|
| Liczba cięgien |
2 szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Zawiesie łańcuchowe
|
|
| Długość użytkowa |
3 m
|
|
| Materiał |
stal
|
| Numer artykułu | 086425 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002048669 | |
| Numer producenta | H26SL3TYP1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |