{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grandinės ⌀ | 6 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 3 m | |
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° | 1 600 kg | |
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° | 1 120 kg | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |
Produkto numeris | 086425 3 | |
EAN / GTIN | 2050002048669 | |
Gamintojo numeris | H26SL3TYP1 |