{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | DGUV | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Średnica łańcucha | 6 mm | |
| Regulowana długość łańcucha | nie | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60° | |
| Nośność WLL | 1 600 kg; 1 120 kg | |
| Liczba cięgien | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe | |
| Długość użytkowa | 5 m | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 086425 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002048683 | |
| Numer producenta | H26SL5TYP1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |