{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Szerokość | 91 mm | |
| Długość pętli zaciskowej | 6 m | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana | |
| Maks. nośność WLL | 10 000 kg; 14 000 kg; 20 000 kg; 10 000 kg; 8 000 kg | |
| Rodzaj produktu | Pętla zaciskowa | |
| Długość użytkowa | 3 m | |
| Norma | EN 1492-2 |
| Numer artykułu | 086285 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001735935 | |
| Numer producenta | TE100030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |