{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | oranžna | |
| Širina | 91 mm | |
| Dolžina, obseg | 6 m | |
| Izvedba nosilnosti | nosilnost, dvojna β = 45° - 60°; nosilnost, dvojna β = 7° - 45°; nosilnost, dvojna β = < 7°; nosilnost, enojna, neposredna; nosilnost, enojna, zavezano | |
| Nosilnost | 10.000 kg; 14.000 kg; 20.000 kg; 10.000 kg; 8.000 kg | |
| Vrsta izdelka | neskončna zanka | |
| Uporabna dolžina | 3 m | |
| Standard | EN 1492-2 |
| Številka izdelka | 086285 3 | |
| EAN/GTIN | 2050001735935 | |
| Številka proizvajalca | TE100030 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |