{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | portocaliu | |
| Lăţime | 91 mm | |
| Lungime circumferință | 6 m | |
| Proiectarea capacității portante | Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată | |
| Capacitate portantă max. WLL | 10.000 kg; 14.000 kg; 20.000 kg; 10.000 kg; 8.000 kg | |
| Tip produs | Chingă rotundă | |
| Lungime utilă | 3 m | |
| Standard | EN 1492-2 |
| Cod articol | 086285 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001735935 | |
| Număr producător | TE100030 | |
| Producător/responsabil | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |