Pętle zaciskowe, fioletowe, 1000 kg, długość użytkowa: 0,5m

Nr art.: 086240 0,5
Cena za 1 sztuka (PLN 33,93 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Fioletowy
Szerokość 46 mm
Długość pętli zaciskowej 1 m
Rodzaj udźwigu Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana
Maks. nośność WLL 1 020 kg; 1 400 kg; 2 000 kg; 1 000 kg; 1 000 kg
Rodzaj produktu Pętla zaciskowa
Długość użytkowa 0,5 m
Norma EN 1492-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086240 0,5
EAN / GTIN 8718126206757
Numer producenta TE010005
Producent/osoba odpowiedzialna Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).