{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kerülethossz | 1 m | |
| Hasznos hossz | 0,5 m | |
| Heveder szélesség | 46 mm | |
| Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 1 000 kg | |
| Szimpla terhelés átfűzve WLL | 1 000 kg | |
| Dupla terhelés WLL max. 7° | 2 000 kg | |
| Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 1 400 kg | |
| Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 1 020 kg | |
| Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
| Cikkszám | 086240 0,5 | |
| EAN / GTIN | 8718126206757 | |
| Gyártó száma | TE010005 | |
| Gyártó/felelős személy | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |