{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | violeta | |
| Anchura | 46 mm | |
| Longitud perímetro | 1 m | |
| Versión capacidad de carga | Capacidad de carga doble β = 45° − 60°; Capacidad de carga doble β = 7° − 45°; Capacidad de carga doble β = < 7°; Capacidad de carga simple, directa; Capacidad de carga simple, atada | |
| Capacidad de carga máx. WLL | 1.020 kg; 1.400 kg; 2.000 kg; 1.000 kg; 1.000 kg | |
| Tipo de producto | Eslinga redonda | |
| Longitud útil | 0,5 m | |
| Norma | EN 1492-2 |
| Número de artículo | 086240 0,5 | |
| EAN / GTIN | 8718126206757 | |
| Número del fabricante | TE010005 | |
| Fabricante/responsable | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |