Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě, Délka: 3m

Artiklové číslo: 086081 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ přípojky, Vstup Závit
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Velikost, Závit 3/8 palec
Druh produktu Schlauch
Materiál hadice Tkanina
Průměr hadice vnější 14 mm
Průměr hadice vnitřní 6,3 mm
Celková délka 3 m
Tlak při roztržení max. 2 800 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Kapaliny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086081 3
EAN / GTIN 2050000970344
Číslo výrobce 4025092155793
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Se spojkovou zástrčkou č. 086085 vel. M1 (strana válce) a šroubovacím závitem 3/8 NPT (strana čerpadla). Vnější ⌀ 14 mm; vnitřní ⌀ 6,3 mm (jmenovitá šířka); přetlak 2800 bar; minimální poloměr ohybu R =100 mm.
Dodává se pouze s kompletním hydraulickým systémem (čerpadlo, válec, hadice), smontované, naplněné a odvzdušněné od výrobce.
Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.