{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pojemność zbiornika | 4 l | |
| Liczba stopni ciśnienia | 2 | |
| Przenoszona ilość pusty suw (1. krok) | 11 ml | |
| Wydajność przy podnoszeniu (2. stopień) | 2 ml; 2 ml | |
| Rodzaj produktu | Hydrauliczna pompa ręczna | |
| Ciśnienie min. | 0 bar | |
| Ciśnienie maks. | 700 bar | |
| Materiał | Metal | |
| Masa | 13 kg |
| Numer artykułu | 086050 2/4 | |
| EAN / GTIN | 4025092159111 | |
| Numer producenta | HPS-2/4A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |