Hydrauliczne pompy ręczne HPS, ilość stopni / pojemność zbiornika: 2/2l

Nr art.: 086050 2/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ilość stopni / pojemność zbiornika (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pojemność zbiornika 2 l
Liczba stopni ciśnienia 2
Przenoszona ilość pusty suw (1. krok) 11 ml
Wydajność przy podnoszeniu (2. stopień) 2 ml; 2 ml
Rodzaj produktu Hydrauliczna pompa ręczna
Ciśnienie min. 0 bar
Ciśnienie maks. 700 bar
Materiał Metal
Masa 10 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086050 2/2
EAN / GTIN 4025092159104
Numer producenta HPS-2/2A
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.
Pompy ręczne 2-stopniowe,z przesuwem szybkim(poza wielk. 1/0,7). Przełączanie ze stopnia 1. na 2. następuje automatycznie.Możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 0-700 barów za pomocą zaworów redukcyjnych.Konstrukcja całkowicie metalowa,z dokładnie regulowanym zaworem spustowym, korkiem odpowietrzającym i korkiem wlewu oleju oraz uchem do podnoszenia na dźwigni ręcznej.

W dostawie:

Z olejem bez manometru

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione
i odpowietrzone.

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, węże hydrauliczne zob. nr 086081,
manometry nr 086087.