Homlokkerekes csigasor Yalelift 360° 5 t

Cikkszám: 086025 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Emelőerő névleges terhelésnél 34 daN
Normál emelési magasság 3 m
Láncágak száma 2
Teherbírás 5 000 kg
Teherbírás t 5 t
Súly 48 kg
Termék fajtája Homlokkerekes csigasor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086025 5
EAN / GTIN 4025092941136
Gyártó száma YL360-F-Zug 5t/2

Leírás

Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.
A 360°-ban elforgatható kézi láncvezető bármely helyzetben lehetővé teszi a használatot. Nehéz felhasználásra tervezve. Megfelel a legújabb európai biztonsági előírásoknak. A kezelőnek ezután nem kell a teher veszélyzónájában dolgoznia.

Figyelem:

Teherbírás maximum 20 t, lánctartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.
Integrált futóműves kivitel, horganyzott kivitel és ATEX külön ajánlatkérésre.