{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | LFL-1-4 | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 430 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 340 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 120 mm | |
| Szerokość użytkowa | 430 mm | |
| Głębokość użytkowa | 340 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | nie | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 75 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 46 mm | |
| Materiał koła/rolki | nylon | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy / podwozie | |
| Maks. nośność | 1 000 | |
| Szerokość łącznie Bg | 430 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 340 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 120 mm | |
| Masa | 14 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 086008 1 | |
| EAN / GTIN | 4025092163880 | |
| Numer producenta | LFL-1-4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |