Transportrullvagn, typ LFL Svängbara hjul 1 t

Art-nr: 086008 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LFL-1-4
höjd 120 mm
Längd 430 mm
Bredd 340 mm
⌀ hjul 75 mm
hjulbredd 46 mm
antal hjul 4
lyftförmåga 1 t
vikt 14 kg
Produktslag Transportrullvagn för tung last

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086008 1
EAN/GTIN 4025092163880
Tillverkarens nummer LFL-1-4

Benämning

Utförande:

Underhållsfria chassikomponenter för transport av medeltung last. De slitstarka nylonhjulen med halksäker gummibeläggning kan sättas ihop individuellt eller till ett system.
Utförande med fyra sväng- resp. roterbara hjul av slitagefast nylon.