Transportroller, type LFL draaibare wielen 1 t

Artikelnummer: 086008 1
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LFL-1-4
Hoogte 120 mm
Lengte 430 mm
Breedte 340 mm
Wiel-⌀ 75 mm
Wiel breedte 46 mm
Aantal wielen 4
Belastbaarheid 1 t
Gewicht 14 kg
Producttype Onderstel voor zware belasting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086008 1
EAN/GTIN 4025092163880
Nummer fabrikant LFL-1-4

Omschrijving

Uitvoering:

Onderhoudsvrije transportcomponenten voor het transport van middelzware lasten. De slijtvaste nylonwielen met antisliprubberlaag kunnen afzonderlijk worden gebruikt of worden gecombineerd tot een systeem.
Uitvoering met vier zwenk- resp. draaibare wielen van slijtvast nylon.