Podvozek a přepravní vozík, typ LFL otočná kolečka, Nosnost: 1t

Artiklové číslo: 086008 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LFL-1-4
Barva žlutá; Černá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha plast
Šířka ložné plochy 430 mm
Hloubka ložné plochy 340 mm
Výška ložné plochy 120 mm
Užitná šířka 430 mm
Užitná hloubka 340 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 75 mm
Šířka kola/válečku 46 mm
Materiál kola/válečku Nylon
Druh produktu Přepravní vozík / podvozek
Nosnost max. 1 000
Šířka celkem 430 mm
Celková hloubka 340 mm
Výška celková 120 mm
Hmotnost 14 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086008 1
EAN / GTIN 4025092163880
Číslo výrobce LFL-1-4
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Bezúdržbové součásti podvozku pro přepravu středně těžkých břemen. Nylonová kolečka odolná proti oděru s protiskluzovým gumovým potahem lze sestavovat jednotlivě nebo jako systém.
Provedení se čtyřmi naklápěcími nebo otočnými kolečky z nylonu odolného proti oděru.