{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer | 55 mm | |
| Višina | 49,2 mm | |
| Število | 2 | |
| Navoj | M8 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | lončasti magnet | |
| Oblika | lonec | |
| Z možnostjo pritrditve | da | |
| Nazivna sila držanja | 400 N | |
| Material, magnetno jedro | aluminijev-nikelj-kobalt | |
| Skupna masa | 1 kg |
| Številka izdelka | 085968 55 | |
| EAN/GTIN | 2050000965333 | |
| Številka proizvajalca | E940 |