{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Skersmuo | 55 mm | |
| Aukštis | 49,2 mm | |
| Skaičius | 2 | |
| Sriegis | M8 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | apvalus magnetas | |
| Forma | atvirkščio kūgio formos | |
| Su tvirtinimo galimybe | taip | |
| Nominalioji sukibimo jėga | 400 N | |
| Medžiaga magnetinė šerdis | aliuminio, nikelio ir kobalto | |
| Bendras svoris | 1 kg |
| Produkto numeris | 085968 55 | |
| EAN / GTIN | 2050000965333 | |
| Gamintojo numeris | E940 |