Uchwyt magnetyczny, AlNiCo, typ: 925

Nr art.: 085956 925
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor szare; czerwony
Materiał podstawy stal
Rodzaj produktu uchwyt
Długość 108 mm
Szerokość 108 mm
Wysokość 140 mm
Masa 5,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085956 925
EAN / GTIN 2050000965470
Numer producenta E925

Opis

Wykonanie:

Siła przyciągania magnesu regulowana bezstopniowo. Uchwyt ma 6 powierzchni magnetycznych:
3 płaskie i 3 w kształcie litery V ustawione pod kątem 120°.

Zastosowanie:

Do mocowania i podpierania części płaskich i okrągłych (średnica rur do 76 mm), w różnych położeniach kątowych.