Stand magnetic, AlNiCo, Tip: 925

Cod articol.: 085956 925
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri; roşu
Materialul plăcii de bază oțel
Tip produs Ştreang
Lungime 108 mm
Lăţime 108 mm
Înălţime 140 mm
Greutate 5,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 085956 925
EAN / GTIN 2050000965470
Număr producător E925

Descriere

Execuţie:

Forţă magnetică reglabilă fără trepte. Suportul are 6 suprafeţe magnetice:
3 plate şi 3 în formă în V, reglate la un unghi de 120°.

Aplicaţie:

Pentru sprijinirea cu prindere dură, rigidă a componentelor netede şi rotunde (⌀ ţevii până la 76 mm) în diverse poziţii ale unghiului.