Magnetický držák, AlNiCo, Typ: 925

Artiklové číslo: 085956 925
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; červená
Materiál základní desky ocel
Druh produktu držák
Délka 108 mm
Šířka 108 mm
Výška 140 mm
Hmotnost 5,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085956 925
EAN / GTIN 2050000965470
Číslo výrobce E925

Popis

Provedení:

Plynule regulovatelná magnetická síla. Držák má 6 magnetických ploch:
3 ploché a 3 ve tvaru v, které jsou nastaveny na úhel 120°.

Použití:

Jako silná, pevná opěra plochých a kulatých součástí ( ⌀ trubky až 76 mm) v různých úhlových polohách.