Magnetické držiaky 925

Č. pol.: 085956 925
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 925
maximálna prídržná sila 1 000 N
Výška 140 mm
Dĺžka 108 mm
Šírka 108 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
Hmotnosť 5,7 kg
Druh produktu Magnetické držiaky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085956 925
EAN/GTIN 2050000965470
Číslo výrobcu E925

Popis

Prevedenie:

Plynule regulovateľná magnetická sila. Držiak má 6 magnetických plôch:
3 ploché a 3 v tvare v, ktoré sú nastavené na uhol 120°.

Použitie:

Pre pevné nosné podopretie plochých a kruhových komponentov (rúry ⌀ do 76 mm) v rôznych polohách uhlov.