Kątowniki magnetyczne 90° (sztywne), ferryt, Typ: 973

Nr art.: 085954 973
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Długość 300 mm
Szerokość 35 mm
Wysokość 300 mm
Nominalna siła przyczepności 2 000 N
Materiał rdzenia magnetycznego Ferryt
Zakres regulacji kąta 90 stopni
Rodzaj produktu Uchwyty magnetyczne, wielokątowe
Materiał Ferryt
Powierzchnia wersja lakierowana
Masa 4,7 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085954 973
EAN / GTIN 2050000965517
Numer producenta E973

Opis

Wykonanie:

tolerancja kąta ± 0,05/100 mm.
z dwiema dodatkowymi dźwigniami do zdejmowania.

Zastosowanie:

Do mocowania części pod stałym kątem 90° przy przygotowaniu do prac montażowych i spawalniczych.