Magnetni kotnik s fiksnim kotom 90°, Ferit, Tip: 973

Št. art.: 085954 973
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 973
Embalaža ohlapno
Dolžina 300 mm
Širina 35 mm
Višina 300 mm
Nazivna sila držanja 2.000 N
Material, magnetno jedro ferit
Območje nastavljanja kota 90 stopinj
Vrsta izdelka magnetni kotnik
Material ferit
Površina lakirano
Masa 4,7 kg
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085954 973
EAN/GTIN 2050000965517
Številka proizvajalca E973

Opis

Izvedba:

Toleranca kota ±0,05/100 mm.
Z dvema dodatnima odrivnima ročicama.

Uporaba:

Za vpenjanje komponent pod pravim kotom 90° iz za pripravo pri montažnih delih in varjenju.