Magnetický úhelník s 90° (tuhý), ferit, Typ: 973

Artiklové číslo: 085954 973
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Délka 300 mm
Šířka 35 mm
Výška 300 mm
Jmenovitá přídržná síla 2 000 N
Materiál magnetické jádro Ferit
Rozsah nastavení úhlu 90 stupně
Druh produktu Úhelníkový magnet
Materiál Ferit
Povrch lakované
Hmotnost 4,7 kg
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085954 973
EAN / GTIN 2050000965517
Číslo výrobce E973

Popis

Provedení:

Tolerance úhlu ±0,05 / 100 mm.
Se dvěma přídavnými výtlačnými páčkami.

Použití:

Pro upínání součástí s pevným úhlem 90° pro přípravu montážních a svářečských prací.