Magnetvinkel med 90° (fast) 973

Art-nr: 085954 973
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 973
nominell vidhäftningskraft 2 000 N
höjd 300 mm
Längd 300 mm
Bredd 35 mm
Material magnetkärna Ferrit
Vinkelinställningsområde 90 grad
vikt 4,7 kg
Produktslag Vinkelmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085954 973
EAN/GTIN 2050000965517
Tillverkarens nummer E973

Benämning

Utförande:

Vinkeltolerans ± 0,05 / 100 mm.
Med två extra avtryckararmar.

Användningsdata:

För uppspänning av komponenter i rät vinkel 90° och för förberedelse inför montering och svetsning.