Magnesy garnkowe z płytką ochronną, AlNiCo, ⌀: 17mm

Nr art.: 085940 17
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
620 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 26,5 N
17 mm
wysokość 16 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu AlNiCo
Materiał powierzchni stal
Gwint mocujący w głowicy magnetycznej M6 mm
Maksymalna odporność na temperaturę 220 °C
Rodzaj produktu Magnes garnkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085940 17
EAN / GTIN 4045197372734
Numer producenta 085940 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • pokryte stalowym płaszczem, który można obrabiać mechanicznie bez wpływu na siłę przyciągania magnesu
  • pole magnetyczne ukierunkowane do dołu, dzięki pierścieniowi z Al
  • gwint do mocowania na górnej powierzchni
  • materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 220°C.

Zastosowanie:

Do wbudowania w przyrządach, do przytrzymywania lub podnoszenia.