Magnesy o dużej sile z płytką ochronną, AlNiCo, wys. całkowita: 30mm

Nr art.: 085934 30
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
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pojedynczego bieguna 28,6 mm
Głębokość pojedynczego bieguna 11 mm
Wysokość 30 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Magnesy silne
Platformy Podkowa
z możliwością mocowania tak
Temperatura maks 550 °C
Nominalna siła przyczepności 118 N
Materiał rdzenia magnetycznego Aluminium, nikiel, kobalt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085934 30
EAN / GTIN 4045197372581
Numer producenta 085934 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • silny magnes mostkowy
  • z otworem do mocowania magnesu (wielk. 35 i 41 z 2 otworami)
  • materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 550°C.

Zastosowanie:

Do trzymania, podnoszenia i sortowania małych przedmiotów stalowych
lub do montażu przekaźników, instrumentów pomiarowych itp.