{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość pojedynczego bieguna | 82 mm | |
| Głębokość pojedynczego bieguna | 20 mm | |
| Wysokość | 54 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Magnesy silne | |
| Platformy | Podkowa | |
| z możliwością mocowania | tak | |
| Temperatura maks | 550 °C | |
| Nominalna siła przyczepności | 470 N | |
| Materiał rdzenia magnetycznego | Aluminium, nikiel, kobalt |
| Numer artykułu | 085934 54 | |
| EAN / GTIN | 4045197608390 | |
| Numer producenta | 085934 54 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |