Erős mágnes védőlappal 30 mm

Cikkszám: 085934 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 118 N
Teljes magasság 30 mm
Pólus szélessége 28,6 mm
Pólus mélysége 11 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Maximális hőállóság 550 °C
Termék fajtája Erős mágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085934 30
EAN / GTIN 4045197372581

Leírás

Kivitel:

  • Patkó alakú erős mágnes.
  • Mágnes rögzítő furattal (35 és 41 méret 2 furattal).
  • A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

Kis vasalkatrészek megtartására, emelésére, válogatására vagy elektromos relékbe, mérőműszerekbe stb. történő beépítésre.
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
    Teljes magasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz