Stiprus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Bendras aukštis: 30mm

Prekės Nr.: 085934 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vienpolio plotis 28,6 mm
Vienpolio gylis 11 mm
Aukštis 30 mm
Turinys atskira dalis
Forma pasagos
Su tvirtinimo galimybe taip
Temperatūra maks. 550 °C
Nominalioji sukibimo jėga 118 N
Medžiaga magnetinė šerdis aliuminio, nikelio ir kobalto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085934 30
EAN / GTIN 4045197372581
Gamintojo numeris 085934 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprus tilto formos magnetas.
  • Su kiauryme tvirtinimui. (Dydžiai 35 ir 41 su 2 kiaurymėmis).
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.

Paskirtis:

Smulkių geležinių dalių prilaikymui, pakėlimui ar rūšiavimui arba montavimui į elektrines reles, matavimo prietaisus ir pan.