Magnes płaski z otworem, neodymowe, ⌀: 20mm

Nr art.: 085932 20
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
1 134 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 6 mm
Średnica całkowita 20 mm
Średnica otworu 4,5 mm
Z tuleją gwintowaną nie
Nominalna siła przyczepności 105 N
Materiał rdzenia magnetycznego neodymowe
Materiał powierzchni ocynkowane
Maks. odporność na temperaturę 80 °C
Rodzaj produktu Chwytaki płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085932 20
EAN / GTIN 5012095608486
Numer producenta E1001

Opis

Wykonanie:

  • odporność na temperaturę do maks. 80°C.
  • ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny neodymowy.

Obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.