{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wysokość | 11,5 mm | |
| Średnica całkowita | 48 mm | |
| Średnica otworu | 8,5 mm | |
| Z tuleją gwintowaną | nie | |
| Nominalna siła przyczepności | 870 N | |
| Materiał rdzenia magnetycznego | neodymowe | |
| Materiał powierzchni | ocynkowane | |
| Maks. odporność na temperaturę | 80 °C | |
| Rodzaj produktu | Chwytaki płaskie |
| Numer artykułu | 085932 48 | |
| EAN / GTIN | 2050001849205 | |
| Numer producenta | E1005 |