Sistema magnético plano con perforación, Neodimio, ⌀: 20mm

Número de artículo: 085932 20
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
1.456 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 6 mm
Diámetro total 20 mm
Diámetro perforación 4,5 mm
Fuerza de sujeción nominal 105 N
Material núcleo del imán neodimio
Material superficie galvanizado/a
Resistencia a la temperatura máx. 80 °C
Tipo de producto Pinza plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 085932 20
EAN / GTIN 5012095608486
Número del fabricante E1001

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.

Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.