Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, ⌀: 40mm

Art.-nr.: 085915 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.182 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 8 mm
Diameter, samlet 40 mm
Med gevindbøsning ja
Gevind M5
Højde med gevind 18 mm
Nom. holdekraft 125 N
Materiale, magnetisk kerne ferrit
Materiale, overflade forzinket
Temperaturbestandighed maks. 120 °C
Vægt, samlet 60 g
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085915 40
EAN/GTIN 2050000965296
Producentnummer E867

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
  • Forzinket overflade.
  • Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.