Magnesy płaskie, bez gwintu, ferryt, ⌀: 16mm

Nr art.: 085910 16
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
405 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 4,5 mm
Średnica całkowita 16 mm
Z tuleją gwintowaną nie
Nominalna siła przyczepności 18 N
Materiał rdzenia magnetycznego ferryt
Materiał powierzchni ocynkowane
Maks. odporność na temperaturę 120 °C
Masa całkowita 4,5 g
Rodzaj produktu Chwytaki płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085910 16
EAN / GTIN 2050000964770
Numer producenta E702

Opis

Wykonanie:

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z ferrytu twardego.
  • ocynkowana powierzchnia;
  • odporność na temperaturę do maks. 120°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.