Sistema magnético plano sin rosca, Ferrita, ⌀: 16mm

Número de artículo: 085910 16
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
360 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 4,5 mm
Diámetro total 16 mm
Con casquillo roscado no
Fuerza de sujeción nominal 18 N
Material núcleo del imán ferrita
Material superficie galvanizado/a
Resistencia a la temperatura máx. 120 °C
Peso total 4,5 g
Tipo de producto Pinza plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 085910 16
EAN / GTIN 2050000964770
Número del fabricante E702

Descripción

Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de ferrita dura.
  • Superficie galvanizada.
  • Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.