Plochý magnet bez závitu, ferit, ⌀: 16mm

Artiklové číslo: 085910 16
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
360 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 4,5 mm
Průměr celkový 16 mm
Se závitovým pouzdrem ne
Jmenovitá přídržná síla 18 N
Materiál magnetické jádro ferit
Materiál povrch pozinkováno
Teplotní odolnost max. 120 °C
Hmotnost celkem 4,5 g
Druh produktu Ploché podavače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085910 16
EAN / GTIN 2050000964770
Číslo výrobce E702

Popis

Provedení:

Odstíněný plochý magnet s magnetickým jádrem z tvrdého feritu.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění zalisováním/zalepením a zajišťováním/držením.