Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, ⌀: 16mm

Prekės Nr.: 085910 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 4,5 mm
Bendras skersmuo 16 mm
Su sriegine įvore ne
Nominalioji sukibimo jėga 18 N
Medžiaga magnetinė šerdis feritas
Medžiagos paviršius cinkuot.
Atsparumas temperatūrai maks. 120 °C
Bendras svoris 4,5 g
Produkto rūšis plokščias griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085910 16
EAN / GTIN 2050000964770
Gamintojo numeris E702

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš kietojo ferito.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.