Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki, ⌀ korpusu: 30mm

Nr art.: 085875 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
190 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 116 Profi
⌀ korpusu 30 mm
⌀ kabłąka 5 mm
wysokość wewnętrzna kabłąka 45 mm
Materiał obudowy mosiężne
Materiał kabłąka stal, chromowana
Zamykanie różne wkładki
możliwość stosowania zamków systemowych nie
do wkładek wtykanych nie
kabłąk wysoki tak
kabłąk hartowany tak
kabłąk podwójnie ryglowany tak
z zasłoniętą dziurką klucza nie
zamek precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy
Liczba zamków 1
liczba wkrętaków 2
Rodzaj produktu Kłódka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085875 30
EAN / GTIN 4003482032404
Numer producenta 116 HB 30 45
Producent/osoba odpowiedzialna BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany.
z bardzo wysokim kabłąkiem.
Seria 116 Profi dostarczana na zamówienie w następujących wersjach specjalnych: Zamki według wzoru bądź zamknięcie, z kluczem głównym i dodatkowym.

Funkcja:

Różne wkładki oznaczają, że kluczem można otwierać i zamykać tylko jeden zamek lub cylinder i że jest on wykonywany jednorazowo.

W dostawie:

kłódka z 2 kluczami.