Zestawy znaczników cyfrowych, 9 szt. pismo normalne 0-9, wysokość pisma: 5mm

Nr art.: 085446 5
Ustaw cenę 9 sztuki (PLN 8,98 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
381 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Ustaw cenę 9 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie kasety
Liczba stempli 9 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 5 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 62 mm
Szerokość korpusu 7,93 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085446 5
EAN / GTIN 4062406809140
Numer producenta 085446 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części są wykonane ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, ze znakami precyzyjnie wygrawerowanymi maszynowo z ogranicznikiem głębokości. Są dokładnie centryczne i mają skalibrowany, hartowany na wskroś trzpień. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.
Pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.
wysoka jakość, powierzchnia czerniona.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości
do 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

W dostawie:

9 znaczników cyfrowych w pojemniku.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.