{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pakuotė | Plokštelės tvirtinimo lizdas | |
| Antspaudų skaičius | 9 vnt. | |
| Produkto rūšis | smūginis spaudas | |
| Ženklas | 0 – 9 | |
| Rašto aukštis | 5 mm | |
| Smūgio gylio riba | taip | |
| Spaudo ilgis | 62 mm | |
| Plotis Spaudo tipas | 7,93 mm | |
| Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. | 1 200 N/mm2 |
| Produkto numeris | 085446 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406809140 | |
| Gamintojo numeris | 085446 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |