Numeromeistisarja, 10 osaa Normaalikirjasimet 0 − 9, Kirjasinkorkeus: 5mm

Tuote nro.: 085446 5
Aseta hinta 10 kpl (1,84 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus (mm) Aseta hinta 10 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Box / laatikko / laatikko
Meistien lukumäärä 9 kpl
Ulkohalkaisija 7,93
Tuotetyyppi leimasin
Merkki 0 – 9
Tekstin korkeus 5 mm
Lyönnin syvyysrajoitus kyllä
Meistityypin pituus 62 mm
Kuvioidun pinnan materiaalin lujuus maks. 1 200 N/mm2

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085446 5
EAN / GTIN 4062406809140
Valmistajan numero 085446 5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Osat on valmistettu sitkeästä ja kovasta teräksestä ja niissä on erityisen tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus. Ne on keskitetty tarkasti ja niissä on kalibroitu, läpikarkaistu varsi. Iskupään nuorrutus takaa korkean työturvallisuuden.
Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.
Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorrutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.
Korkea laatu, mustattu pinta.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden lujuus on enintään 1200 N/mm2.

Standardi:

DIN 7353.

Toimituksen sisältö:

10 numeromeistiä yhdessä laatikossa.

Ohje:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.