Set slagcijfers, 10-delig Normaal schrift 0 − 9, Letterhoogte: 5mm

Artikelnummer: 085446 5
Prijs instellen 10 stuks (1,60 € / 1 stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
446 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs instellen 10 stuks (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking kist / kast / box
Aantal stempels 9 st.
Buitendiameter 7,93 mm
Producttype slagstempel
Symbool 0 – 9
Hoogte letters 5 mm
Inslag-dieptebegrenzing ja
Lengte stempelteken 62 mm
Materiaalsterkte van het indrukoppervlak max. 1.200 N/mm2

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085446 5
EAN/GTIN 4062406809140
Nummer fabrikant 085446 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De onderdelen zijn gemaakt van taaihard staal en zijn voorzien van een uiterst precieze machinegravure met dieptebegrenzing. Ze zijn exact centrisch vervaardigd en hebben een gekalibreerde, doorgeharde schacht. Een slagkopveredeling zorgt voor hoge arbeidsveiligheid.
van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.
Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.
Hoogwaardige kwaliteit, gebruineerd oppervlak.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een sterkte van 1200 N/mm2.

Norm:

DIN 7353.

Levering:

10 slagcijfers in een box.

Tip:

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo’s, volgens specificatie leverbaar.