Znaczniki literowe − pojedyncze, pismo normalne A-Z, wysokość czcionki /znaków: 8/Jmm

Nr art.: 085431 8/J
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Emballage En vrac
Nombre de poinçons 1 pc.
Diamètre extérieur 12,7
Type de produit poinçon à frapper
Symbole J
Hauteur police 8 mm
Limitation de profondeur de frappe nie
Longueur caractère 89 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085431 8/J
EAN / GTIN 5022044003668

Opis

Adapté(s) pour:

Jeux 085405 et 085430.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.