Znaczniki literowe − pojedyncze, pismo normalne A-Z, wysokość czcionki /znaków: 2/Omm

Nr art.: 085431 2/O
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Pieces
  • Etapy zamówienia: 5 Pieces
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba stempli 1 szt.
Średnica zewnętrzna 6,35 mm
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia O
Wysokość czcionki 2 mm
Granica głębokości tłoczenia nie
Długość korpusu 63,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085431 2/O
EAN / GTIN 5022044001077

Opis

Pasuje do:

zestawów nr 085405 i nr 085430.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.
Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem, np. 3/1, 3/A itp.