Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Znaczniki literowe − pojedyncze, pismo normalne A-Z, wysokość czcionki /znaków: 8/Emm

Nr art.: 085431 8/E

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Liczba stempli 1 szt.
Średnica zewnętrzna 12,7 mm
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia E
Wysokość czcionki 8 mm
Granica głębokości tłoczenia nie
Długość korpusu 89 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085431 8/E
EAN / GTIN 5022044003613

Opis

Pasuje do:

zestawów nr 085405 i nr 085430.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.
Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem, np. 3/1, 3/A itp.